Eriks

Koppeling ECM 50 messing buitendraad BSPP 2.1/2"

  • ERIKS:10039065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,12/ stukexcl. btw

€ 94,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
2.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi