Eriks

Koppeling ECM 38 PP buitendraad BSP 1.1/2"

  • ERIKS:11383443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,08/ stukexcl. btw

€ 219,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Polypropyleen PP
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
6 bar
Maximale werkdruk
87 psi