€ 57,96/ stukexcl. btw
€ 70,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ECM |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |