Eriks

Koppeling ECM 38 messing buitendraad BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:10039056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSP vlakdichtend
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi
Alternatieven

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026