Eriks

Koppeling ECM 32 RVS buitendraad NPT 1.1/4"

  • ERIKS:10070347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,80/ stukexcl. btw

€ 89,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN32
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi