€ 33,41/ stukexcl. btw
€ 40,43incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ECM |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPT |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN32 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |