Eriks

Koppeling ECM 19 messing buitendraad NPT 3/4"

  • ERIKS:10039041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,34/ stukexcl. btw

€ 30,66incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi