Eriks

Koppeling ECM 13 RVS met buitendraad 1/2" NPT

  • ERIKS:11114206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,39/ stukexcl. btw

€ 37,98incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi