Eriks

Koppeling ECM 13 RVS buitendraad BSPT 2"

  • ERIKS:14076015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 159,84/ stukexcl. btw

€ 193,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi