Eriks

Koppeling ECM 13 messing buitendraad NPT 1/2"

  • ERIKS:10039034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,44/ stukexcl. btw

€ 23,52incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Messing
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi