€ 4,64/ stukexcl. btw
€ 5,61incl. btw
407 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | ECM |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Draadkoppeling |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSP vlakdichtend |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Maximale werkdruk | 362 psi |
€ 4,64/ stukexcl. btw
€ 5,61incl. btw
124 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026