Eriks

Koppeling ECM 100 staal buitendraad NPT 4"

  • ERIKS:10039031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,75/ stukexcl. btw

€ 71,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi