Eriks

Koppeling ECM 100 RVS met buitendraad 4" NPT

  • ERIKS:10070378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 282,60/ stukexcl. btw

€ 341,95incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECM
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362 psi