Eriks

Koppeling ECLF100 RVS/staal EN1092 PN16 DN100

  • ERIKS:10070065
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,92/ stukexcl. btw

€ 368,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN 100
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi