€ 155,16/ stukexcl. btw
€ 187,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECLF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10/16 |
Maat aansluiting | DN 80 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
€ 154,44/ stukexcl. btw
€ 186,87incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026