Eriks

Koppeling ECLF 75 PP/staal EN1092 PN16 DN80

  • ERIKS:10070049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 300,60/ stukexcl. btw

€ 363,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN 80
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi