€ 259,56/ stukexcl. btw
€ 314,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECLF |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10/16 |
Maat aansluiting | DN 65 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
€ 283,32/ stukexcl. btw
€ 342,82incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026