€ 289,44/ stukexcl. btw
€ 350,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECLF |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 2.1/2 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Maximale werkdruk | 290 psi |
€ 313,56/ stukexcl. btw
€ 379,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026