Eriks

Koppeling ECLF 50 staal EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 102,60/ stukexcl. btw

€ 124,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN 50
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi
Alternatieven

€ 102,60/ stukexcl. btw

€ 124,15incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026