Eriks

Koppeling ECLF 50 RVS/staal EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,24/ stukexcl. btw

€ 178,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN 50
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi
Alternatieven

€ 166,32/ stukexcl. btw

€ 201,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026