Eriks

Koppeling ECLF 50 RVS EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 211,32/ stukexcl. btw

€ 255,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN 50
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi
Alternatieven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op