Eriks

Koppeling ECLF 50 PP EN1092 PN16 DN50

  • ERIKS:10037968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,56/ stukexcl. btw

€ 161,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECLF
Code
ECLF
Materiaal
PP
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10/16
Maat aansluiting
DN50
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi