Eriks

Koppeling ECLF 38 RVS/staal EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10070009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,60/ stukexcl. btw

€ 113,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 40
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 225,36/ stukexcl. btw

€ 272,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026