Eriks

Koppeling ECLF 38 RVS EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10037931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,56/ stukexcl. btw

€ 216,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 40
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 187,20/ stukexcl. btw

€ 226,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026