Eriks

Koppeling ECLF 38 PP/staal EN1092 PN40 DN40

  • ERIKS:10070010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 169,92/ stukexcl. btw

€ 205,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 40
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi