€ 65,23/ stukexcl. btw
€ 78,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECLF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN 32 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |
€ 65,23/ stukexcl. btw
€ 78,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026