Eriks

Koppeling ECLF 32 RVS EN1092 PN40 DN32

  • ERIKS:10070001
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,64/ stukexcl. btw

€ 184,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 32
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 141,12/ stukexcl. btw

€ 170,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026