Eriks

Koppeling ECLF 25 staal ASA 150lbs 1"

  • ERIKS:10069995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,56/ stukexcl. btw

€ 96,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
1
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi
Alternatieven

€ 79,56/ stukexcl. btw

€ 96,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026