Eriks

Koppeling ECLF 25 RVS/staal EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069991
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,44/ stukexcl. btw

€ 284,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 25
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 53,42/ stukexcl. btw

€ 64,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026