Eriks

Koppeling ECLF 25 PP/staal EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069992
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,20/ stukexcl. btw

€ 161,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 25
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi