Eriks

Koppeling ECLF 25 PP EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069993
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,64/ stukexcl. btw

€ 250,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
ECLF
Code
ECLF
Materiaal
PP
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN25
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi