Eriks

Koppeling ECLF 200 staal EN1092 PN16 DN200

  • ERIKS:10070087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 715,32/ stukexcl. btw

€ 865,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN16
Maat aansluiting
DN 200
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi