€ 659,88/ stukexcl. btw
€ 798,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECLF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10 |
Maat aansluiting | DN 200 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Maximale werkdruk | 145 psi |