Eriks

Koppeling ECLF 200 RVS EN1092 PN10 DN200

  • ERIKS:10070086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN10
Maat aansluiting
DN 200
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi