€ 339,84/ stukexcl. btw
€ 411,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECLF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10/16 |
Maat aansluiting | DN 150 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
€ 350,28/ stukexcl. btw
€ 423,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026