Eriks

Koppeling ECLF 150 RVS ASA 150lbs 6"

  • ERIKS:10070082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.009,44/ stukexcl. btw

€ 1.221,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
6
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi