Eriks

Koppeling ECLF 13 RVS/staal EN1092 PN40 DN15

  • ERIKS:10069977
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,28/ stukexcl. btw

€ 129,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 15
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 410,04/ stukexcl. btw

€ 496,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026