Eriks

Koppeling ECLF 125 RVS EN1092 PN16 DN125

  • ERIKS:10070075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 759,60/ stukexcl. btw

€ 919,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECLF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN16
Maat aansluiting
DN 125
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi