€ 151,56/ stukexcl. btw
€ 183,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN 65 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |