Eriks

Koppeling ECFF 50 staal ASA 150lbs 2"

  • ERIKS:10037956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,12/ stukexcl. btw

€ 203,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
2
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi