€ 197,28/ stukexcl. btw
€ 238,71incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN10/16 |
Maat aansluiting | DN 50 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
€ 177,84/ stukexcl. btw
€ 215,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026