€ 48,10/ stukexcl. btw
€ 58,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | ANSI 300 |
Maat aansluiting | 1.1/2 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 51 bar |
Maximale werkdruk | 740 psi |
€ 48,10/ stukexcl. btw
€ 58,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026