€ 118,44/ stukexcl. btw
€ 143,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 1.1/2 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Maximale werkdruk | 290 psi |