€ 115,92/ stukexcl. btw
€ 140,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN 32 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |
€ 117,36/ stukexcl. btw
€ 142,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026