€ 106,92/ stukexcl. btw
€ 129,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | ANSI 150 |
Maat aansluiting | 1 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Maximale werkdruk | 290 psi |
€ 79,56/ stukexcl. btw
€ 96,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026