Eriks

Koppeling ECFF 25 RVS EN1092 PN40 DN25

  • ERIKS:10069922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 118,80/ stukexcl. btw

€ 143,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 25
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 107,64/ stukexcl. btw

€ 130,24incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026