Eriks

Koppeling ECFF 19 RVS ASA 150lbs 3/4"

  • ERIKS:10069919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,64/ stukexcl. btw

€ 130,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Roestvaststaal RVS (AISI 316)
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
3/4
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
20 bar
Maximale werkdruk
290 psi