€ 989,28/ stukexcl. btw
€ 1.197,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Koolstofstaal |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | ANSI 300 |
Maat aansluiting | 6 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 51 bar |
Maximale werkdruk | 740 psi |