Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Code | ECFF |
Materiaal | Roestvaststaal RVS (AISI 316) |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN16 |
Maat aansluiting | DN 150 |
Bochthoek | 0 ° |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |
€ 897,12/ stukexcl. btw
€ 1.085,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026