Eriks

Koppeling ECFF 13 staal EN1092 PN40 DN15

  • ERIKS:10037947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,26/ stukexcl. btw

€ 82,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Code
ECFF
Materiaal
Koolstofstaal
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 15
Bochthoek
0 °
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi
Alternatieven

€ 317,16/ stukexcl. btw

€ 383,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026